| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I691H44 Herst.-Nr.: TA10D2S0633TPE EAN/GTIN: 3606481065667 |
| |
|
| | |
| Lastumschalter 2p 63A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA10D2S0633TPE Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 3 | Ausführung: | Umschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP20 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 980,06* | € 1.108,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 951,59* | € 1.109,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 989,87* | € 1.119,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 993,79* | € 1.124,75* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.275,84* | € 1.422,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|