Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 3p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D3L1004TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I691H72
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA16D3L1004TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Lastumschalter 3p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D3L1004TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.030,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.211,27*
€ 2.631,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.185,11*
€ 2.600,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,59*
€ 2.502,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.058,84*
€ 2.450,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.030,12*
€ 2.415,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.