Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastumschalter 4p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D4L1004TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I691H80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA16D4L1004TPE
EAN/GTIN:
     3606481065841
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
Trennschalter
hauptschalter
Lastumschalter 4p 100A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA16D4L1004TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
3
Ausführung:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.727,31*
€ 1.910,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.741,67*
€ 1.911,33*
Frei Haus
ab € 1.753,04*
€ 1.928,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.211,83*
€ 2.415,27*
Frei Haus
ab € 3.137,87*
€ 3.460,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.415,27*
€ 2.874,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.385,97*
€ 2.839,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.295,14*
€ 2.731,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.247,94*
€ 2.675,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.211,83*
€ 2.632,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
TPCDIO11
ab € 122,53*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCCIF01
ab € 355,08*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO13
ab € 122,47*
Ähnlich
Schneider Electric
TPCDIO10
ab € 122,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.