Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung BARdolino sym direkt Kst 1000x17,8x14,8mm 62399361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino 180Gr.1m 62399361
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino 180Gr.1m 62399361
Artikel-Nr.:
     262-I692D10
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399361
EAN/GTIN:
     4021553043586
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Abblendung BARdolino sym direkt Kst 1000x17,8x14,8mm 62399361
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
180 °
Breite:
17.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
14.8 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1000 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,12*
€ 10,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,13*
€ 10,31*
€ 3,90*
ab € 8,06*
€ 11,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,43*
€ 13,67*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.