Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunstabzugshaube Flschirm 898mm si A LED 53dB 397cbmh Ø120-150mm 3st AblUml D49ED52X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
D49ED52X1, Flachschirmhaube
Artikel-Nr.:
     262-I692H61
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     D49ED52X1
EAN/GTIN:
     4242004251187
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube neff 90 cm
dunstabzug
Dunstabzugshaube Flschirm 898mm si A LED 53dB 397cbmh Ø120-150mm 3st AblUml D49ED52X1
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
146 W W
Art der Luftführung:
umrüstbar
Bauart:
Flachschirm
Beleuchtungsart:
LED
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Breite:
898 mm mm
Durchmesser Abluftstutzen:
120 - 150 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
38 kWh
Energieeffizienzklasse:
A
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Höhe des Kamins:
426 - 426 mm mm
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.2 W
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
397 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
294 m³/h m³/h
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
290 mm mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: neff dunstabzug, Abzugshaube, Dekor-Dunstabzugshaube, Dunsthaube, Einbau-Dunstabzugshaube, Einbauhaube, Esse, Flach-Abzugshaube, Flach-Dunstabzugshaube, Flachhaube, Flachpaneel-Dunstabzugshaube, Insel-Essen, Inselhaube, Kaminhaube, Lüftersaugsatz, Unterbau-Dunstabzugshaube, Unterbauhaube, Wand-Dekor-Dunstabzugshaube, Zwischenbau-Abzugshaube
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 399,32*
€ 472,96*
Frei Haus
ab € 405,40*
€ 477,81*
Frei Haus
ab € 413,19*
€ 487,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,65*
€ 491,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 418,06*
€ 493,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,91*
€ 529,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,61*
€ 512,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.