Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement sym direkt Glas ZV-KARO-L-OZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ovalzeichner ZV-KARO-L-OZ
Ovalzeichner ZV-KARO-L-OZ
Artikel-Nr.:
     262-I706F26
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0206825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenersatzglas
dekoglas
Dekorelement sym direkt Glas ZV-KARO-L-OZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,52*
€ 94,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,61*
€ 94,54*
Frei Haus
ab € 75,76*
€ 97,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,58*
€ 100,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.