Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 3000K 87W 10516lm Konv DALI 1LED sym Dimmung DALI IP20 Kst HPL-BA300/11000-830PM-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI HPL-BA 300/11000-830 PM-DALI Reflektorleuchte sil IP 20 1xLED-Modul
RIDI HPL-BA 300/11000-830 PM-DALI Reflektorleuchte sil IP 20 1xLED-Modul
Artikel-Nr.:
     262-I707C26
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331424
EAN/GTIN:
     4029299451665
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallenleuchte 3000K 87W 10516lm Konv DALI 1LED sym Dimmung DALI IP20 Kst HPL-BA300/11000-830PM-DALI
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
315 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
10516 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
76 - 76 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
340 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
87 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
10516000 - 10516000 mA
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Reflektors:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 498,57*
€ 587,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 506,14*
€ 592,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,14*
€ 698,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,92*
€ 688,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,12*
€ 670,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,20*
€ 647,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,57*
€ 593,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.