Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 3000K 87W 9625lm Konv DALI sym 1LED Dimmung DALI IP20 Alu HPL-BA300/11000-830SM-DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 3000K 87W 9625lm Konv DALI sym 1LED Dimmung DALI IP20 Alu HPL-BA300/11000-830SM-DALI
Artikel-Nr.:
     262-I707C28
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0331426
EAN/GTIN:
     4029299451689
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
LED-Hallenleuchte 3000K 87W 9625lm Konv DALI sym 1LED Dimmung DALI IP20 Alu HPL-BA300/11000-830SM-DALI
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Außendurchmesser:
315 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9625 lm
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0 - 0 °C
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm
Dimmung DALI:
ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
76 - 76 W
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne
Höhe/Tiefe:
340 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
110 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteiler:
ohne
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
87 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
9625000 - 9625000 mA
Polzahl:
0
Reflektor:
matt
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Reflektors:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 587,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,34*
€ 819,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,22*
€ 785,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,02*
€ 758,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.