LED-Deckeneinbauleuchte 30W ws Konv DALI IP54 Dimmung DALI 597x597x95mm EBRME9-R4X055-3/10DA-OSR
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): | 0 % |
Ausführung des Rasters: | ohne |
Austauschbares Betriebsgerät: | ja |
Außendurchmesser: | 0 mm |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: | 0 - 0 °C |
Betriebsgerät: | elektronischer Trafo |
Blendbegrenzung (UGR): | 21.7 |
Breite: | 597 mm |
Dimmung DALI: | ja |
Einbaubreite: | 579 mm |
Einbaudurchmesser: | 0 mm |
Einbauhöhe/-tiefe: | 95 mm |
Einbaulänge: | 579 mm |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
Farbtemperatur: | 0 - 0 K |
Farbtemperatur einstellbar: | stufenlos |
Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 |
Flimmerwert Pst LM: | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 3 |
Geeignet für Deckenmontage: | ja |
Geeignet für Einbaumontage: | ja |
Geeignet für Lampenleistung: | 10 - 10 W |
Geeignet für Notlicht: | ja |
Gehäusefarbe: | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: | ohne |
Höhe/Tiefe: | 95 mm |
Klirrfaktor (THD): | 0 |
Leistungsfaktor: | 0 |
Leiterquerschnitt: | 0 mm² |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen nach EN 60598-2-24: | ja |
Leuchtenlichtausbeute: | 99 lm/W |
Leuchtmittel: | LED austauschbar |
Lichtaustritt: | direkt |
Lichtstrom einstellbar: | stufenlos |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: | 0 % |
Lichtstärke: | 0 cd |
Lichtverteiler: | ohne |
Lichtverteilung: | symmetrisch |
Länge: | 597 mm |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: | 0 |
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: | 0 |
Max. Systemleistung: | 30 W |
Mit Betriebsgerät: | ja |
Nennspannung: | 230 - 230 V |
Nennstrom: | 0 - 0 mA |
Oberflächenschutz Gehäuse: | pulverbeschichtet |
Polzahl: | 0 |
Schlagfestigkeit: | IK00 |
Schutzart (IP): | IP54 |
Schutzklasse: | I |
Spannungsart: | AC |
Stroboskopeffektwert SVM: | 0 |
Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |