Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Wand 6kW sw 505x740x275mm 947157


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I738H58
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     947157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen 6 kw
saunaofen
eos saunatechnik saunaofen
Saunaofen Wand 6kW sw 505x740x275mm 947157
Weitere Informationen:
Breite:
505 mm mm
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe:
740 mm mm
Leistung:
6 kW kW
Montageart:
Wandgerät
Tiefe:
275 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 809,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,94*
€ 1.142,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,08*
€ 1.130,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,84*
€ 1.074,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,35*
€ 1.029,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 809,82*
€ 963,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.