Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenlautsprecher 6W ws 2Weg 8Ohm 196x196x89mm UP14/2-T6MARINEMK2,WEIß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Lautsprecher Decke,ws UP14/2-T6MarineMK2
EB-Lautsprecher Decke,ws UP14/2-T6MarineMK2
Artikel-Nr.:
     262-I739E39
Hersteller:
     WHD Wilhelm Huber + Söhne
Herst.-Nr.:
     106-014-03-306-02
EAN/GTIN:
     4043106038481
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
whd deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher 6W ws 2Weg 8Ohm 196x196x89mm UP14/2-T6MARINEMK2,WEIß
Weitere Informationen:
Anzahl der Wege:
2
Breite:
196 mm mm
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 21000 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Höhe:
196 mm mm
Impedanz:
8 - 8 Ohm Ohm
Musikbelastbarkeit:
6 W W
Nennbelastbarkeit:
6 W W
Tiefe:
89 mm mm
Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 8ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Monitor-Lautsprecher, PC-Lautsprecher, PC-Speaker, Regallautsprecher, Schnurloser Lautsprecher, Speaker, Stand-Lautsprecher, Stereo-Box, Subwoofer-Lautsprecher, Tragbarer Lautsprecher, Water Resistant-Lautsprecher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,33*
€ 143,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,83*
€ 143,90*
Frei Haus
ab € 116,95*
€ 149,20*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,66*
€ 158,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 125,32*
€ 158,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,51*
€ 185,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.