Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 3W BA9s 60V o.f Röhre farblos Ø10x28mm einseitig gesockelt 23558


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767C02
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     23558
EAN/GTIN:
     4034451235588
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Röhrenlampe
Kleinlampe 3W BA9s 60V o.f Röhre farblos Ø10x28mm einseitig gesockelt 23558
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
28 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
3 - 3 W W
Lampenspannung:
60 - 60 V V
Lichtstrom:
6 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Nennstrom:
50 mA mA
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: scharnberger+has. kleinröhrenlampe 60v ba9s, glühbirne ba9s, glühlampe ba9s 60v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 1,02*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,16*
1
€ 5,00*
ab € 0,69*
€ 1,24*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,89*
€ 1,30*
1
€ 3,90*
ab € 1,12*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23553
ab € 0,68*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23584
ab € 0,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23458
ab € 0,32*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23543
ab € 0,56*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
23534
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.