| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767G76 Herst.-Nr.: 23598 EAN/GTIN: 4034451235984 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 3W BA9s 220-260V o.f Röhre farblos einseitig gesockelt Ø10x28mm 23598 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 10 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Gesamtlänge: | 28 mm mm | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Lampenleistung: | 3 - 3 W W | Lampenspannung: | 220 - 260 V V | Lichtstrom: | 6 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 12 mA mA | Sockel: | BA9s | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel BA9S, Röhrenlampe, glühbirne ba9s, scharnberger + hasenbein ba9s, ba9s 260v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,26* | € 1,82* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,27* | € 1,83* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,08* | € 1,86* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,09* | € 1,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|