Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,05W E10 3,5V Kugel farblos Ø11,5x24mm 93135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I767H05
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kleinlampe 1,05W E10 3,5V Kugel farblos Ø11,5x24mm 93135
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
farblos
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
24 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
1.05 - 1.05 W W
Lampenspannung:
3.5 - 3.5 V V
Lichtstrom:
2.1 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
300 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, scharnberger + hasenbein sockel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,63*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,82*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,556*
€ 1,036*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.