| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I767H06 Herst.-Nr.: 93260 EAN/GTIN: 4034451932609 |
| |
|
| | |
| Kleinlampe 0,6W E10 6V Kugel Ø11,5x24mm farblos 93260 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 11.5 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Anzeigezwecke: | ja | Geeignet für Taschenleuchten: | ja | Gesamtlänge: | 24 mm mm | Lampenform: | Kugel | Lampenleistung: | 0.6 - 0.6 W W | Lampenspannung: | 6 - 6 V V | Lichtstrom: | 1.2 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Nennstrom: | 100 mA mA | Sockel: | E10 | Technologie: | Glühlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühlampe e10 6v, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,34* | € 0,63* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,39* | € 0,73* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,75* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,44* | € 0,82* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,52* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|