Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 0,7W E10 3,5V gn Kugel Ø11,5x24mm 93142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugellampe 11,5x24mm E10 3,5V 0,2A grün 93142
Kugellampe 11,5x24mm E10 3,5V 0,2A grün 93142
Artikel-Nr.:
     262-I767H72
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     93142
EAN/GTIN:
     4034451931428
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel E10
Sockel E10
Kleinlampe 0,7W E10 3,5V gn Kugel Ø11,5x24mm 93142
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
ja
Gesamtlänge:
24 mm mm
Lampenform:
Kugel
Lampenleistung:
0.7 - 0.7 W W
Lampenspannung:
3.5 - 3.5 V V
Lichtstrom:
1.4 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
200 mA mA
Sockel:
E10
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,88*
1
€ 5,00*
ab € 0,48*
€ 0,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,64*
€ 1,15*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.