| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I777E24 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0010044422 EAN/GTIN: 4024074919781 |
| |
|
| | |
| Durchlauferhitzer hydr 5,7kW UT 191x143x79mm A Untertisch MINIVEDH6/3 Weitere Informationen: | | Anschluss Warmwasser: | Außengewinde | Anschluss kaltes Trinkwasser: | Außengewinde | Anschlussleistung: | 5.7 - 5.7 kW | Art der Regelung: | hydraulisch | Breite: | 191 mm mm | Energieeffizienzklasse (812/2013/EU): | A | Geeignet für Kunststoffrohre: | ja | Gewicht: | 1.4 kg kg | Heizsystem: | Blankdraht | Höhe: | 143 mm mm | Leistungsregelung: | ohne | Max. Arbeitsdruck: | 10 bar | Montageart: | Untertisch | Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: | 3/8 Zoll (10) | Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: | 3/8 Zoll (10) | Nenninhalt: | 0.1 l l | Nennleistung: | 5.7 kW kW | Nennspannung 1: | 230 V V | Nennspannung 2: | 230 V V | Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser: | 16.7 mm | Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser: | 16.7 mm | Schutzart (IP): | IP25 | Sicherheitsabschaltung: | Druckabschaltung | Temperaturanzeige: | ohne | Tiefe: | 79 mm mm | Werkstoff des Druckbehälters: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Durchlauferhitzer, Elektro-Geyser, Elektronischer Durchlauferhitzer, Elektro-Warmwassergerät, Klein-Durchlauferhitzer, Komfort-Durchlauferhitzer, Therme, Übertischgerät, Untertischgerät, Vollelektronischer Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter, Warmwassergerät, Wassererhitzer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 156,83* | € 192,11* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,82* | € 192,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 161,50* | € 195,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 159,80* | € 196,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 168,59* | € 203,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|