Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweiger Klemm 1f 0,15-2150MHz 20dB 1dBDg EAC22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein EAC 22
Kathrein EAC 22
Artikel-Nr.:
     262-I803I01
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272329
EAN/GTIN:
     4021121130335
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Abzweiger Klemm 1f 0,15-2150MHz 20dB 1dBDg EAC22
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemmtechnik
Anzahl der Abzweige:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Abzweiger
Fernspeisetauglich:
ja
Frequenz:
0.15 - 2150 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB dB
Max. Durchgangsdämpfung:
1 dB dB
Weitere Suchbegriffe: Abzweiger, Abzweiger für SAT-Technik, Abzweiger und Verteiler, Aufsteckverteiler, Combiner, Halbrundgehäuse, SAT-Verteiler, Splitter, Tap, Terrestrischer Abzweiger, Terrestrischer Verteiler, Verteiler, Verteiler für SAT-Technik, Zweigeräteverteiler, Zweitgeräteverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,69*
€ 39,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,10*
€ 41,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,97*
€ 42,12*
€ 5,46*
ab € 31,05*
€ 42,30*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 65,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.