Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

End-Einspeisung ws 2p 500mm STRIPCONSD2PIN8MM/50CMIP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromeinspeisung 2-polig 50cm, IP65 FXZA2473
Stromeinspeisung 2-polig 50cm, IP65 FXZA2473
Artikel-Nr.:
     262-I805I48
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     FXZA2473
EAN/GTIN:
     4003556008403
End-Einspeisung ws 2p 500mm STRIPCONSD2PIN8MM/50CMIP65
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Länge:
500 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 1,63*
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 1,86*
1
€ 5,00*
ab € 1,49*
€ 2,38*
1
€ 8,50*
ab € 1,50*
€ 2,40*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.