Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 14,4Wm ws 6500K 140Stkm IP00 LED nicht austauschbar 1000mm DC LEDSTRIP1700S865/24VIND


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Radium LED LED STRIP 1700 S 865/24V IND STRIP RSTA2121
Radium LED LED STRIP 1700 S 865/24V IND STRIP RSTA2121
Artikel-Nr.:
     262-I805J25
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2121
EAN/GTIN:
     4003556007093
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 14,4Wm ws 6500K 140Stkm IP00 LED nicht austauschbar 1000mm DC LEDSTRIP1700S865/24VIND
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
6500 - 6500 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.32 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
1730 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
129.6 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP00
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen 6000k, led streifen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,74*
€ 22,63*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,99*
€ 23,00*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 19,39*
€ 24,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,63*
€ 26,93
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,61*
€ 26,91
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,28*
€ 25,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,14*
€ 23,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,57*
€ 23,29
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,74*
€ 18,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.