Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 7,2Wm Waterproof ws 2700K LED nicht austauschbar 140Stkm IP67 DC LEDSTRIP800S827/24V/IP67IND


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Radium LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 IND LED STRIP RSTA2291
Radium LED STRIP 800 S 827/24V/IP67 IND LED STRIP RSTA2291
Artikel-Nr.:
     262-I805J76
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RSTA2291
EAN/GTIN:
     4003556007604
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 7,2Wm Waterproof ws 2700K LED nicht austauschbar 140Stkm IP67 DC LEDSTRIP800S827/24V/IP67IND
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Dimmer:
ja
Höhe/Tiefe:
4 mm
Kleinster Biegeradius:
25 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
7.2 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0.32 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstrom je Meter:
720 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
1000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
93.6 W
Mit Endstück:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
ohne
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 16,96*
€ 24,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 25,18*
21 Tage
nicht lagernd
210
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 25,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,42*
€ 29,06
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,15*
€ 28,74
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,47*
€ 26,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,63*
€ 25,74
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,06*
€ 25,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,96*
€ 20,18
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.