Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauprofil alu Alu 2000x25x13mm PROFILESMALLWING25/13/B1C12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radium PROFILE SMALL WING 25/13/B1C1 2M TRACK TRPA2522
Radium PROFILE SMALL WING 25/13/B1C1 2M TRACK TRPA2522
Artikel-Nr.:
     262-I806A21
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     TRPA2522
EAN/GTIN:
     4003556008045
Einbauprofil alu Alu 2000x25x13mm PROFILESMALLWING25/13/B1C12M
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbauprofil
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
25 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
13 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 22,06*
1
€ 5,00*
ab € 17,54*
€ 24,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,28*
€ 25,98*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 69,00*
ab € 21,77*
€ 27,01*
1
€ 3,90*
ab € 19,92*
€ 28,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 220,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.