Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Stift 24p Federzug 16A 500V 0,5-2,5qmm BASSAFKL242,550


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Stift 24p Federzug 16A 500V 0,5-2,5qmm BASSAFKL242,550
Artikel-Nr.:
     262-I808B97
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.111.2453.0
EAN/GTIN:
     4015573607996
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
wieland klemmenadapter
Kontakteinsatz Stift 24p Federzug 16A 500V 0,5-2,5qmm BASSAFKL242,550
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40 - 120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kontaktausführung:
Stift
Mit Drahtschutz:
ja
Polzahl:
24
Tiefe:
104 mm
Umgebungstemperatur:
-40 - 120 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz, Buchsenkontakteinsatz, Crimpanschluss, Federeinsatz, Federleiste, Kontakteinsatz, Kontakteinsatz für schwere Steckverbinder, Messereinsatz, Messerleiste, Schraubkontakteinsatz, Schwerer Steckeinsatz, Stifteinsatz, Stiftkontakteinsatz, Wickelanschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 769,6861*
€ 852,7061*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,32*
€ 968,81*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 852,7061*
€ 1.014,72026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 849,1761*
€ 1.010,51956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 823,6961*
€ 980,19836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 802,8961*
€ 955,44636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 769,6861*
€ 915,92646
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 76,96861* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.