Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemast 5m Ø48mm W3mm ZSF48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kathrein ZSF 48
Kathrein ZSF 48
Artikel-Nr.:
     262-I809A98
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     218381
EAN/GTIN:
     4021121046599
Suchbegriffe:
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Antennenstandrohr
Schiebemast 5m Ø48mm W3mm ZSF48
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schiebemast
Durchmesser:
48 mm mm
Länge:
5 m m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Wandstärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: antennenmast, Gelenkmast, Mastrohr, Schiebemast, Standrohr, Steckmast, Unterdachmast, Unterdach-Mast
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 154,52*
€ 190,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 157,84*
€ 194,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,83*
€ 221,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.