Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 6000x38x1mm SLOINSLIMCOVL6000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L6000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L6000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I809H00
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169452
EAN/GTIN:
     9008709784444
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 6000x38x1mm SLOINSLIMCOVL6000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 110,57*
€ 137,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,02*
€ 137,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 111,73*
€ 139,33*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,57*
€ 145,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,67*
€ 148,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,68*
€ 161,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.