Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 8000x38x1mm SLOINSLIMCOVL8000PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L8000 PC Abdeckung
SLOIN slim COV L8000 PC Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I809H01
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169453
EAN/GTIN:
     9008709784451
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 8000x38x1mm SLOINSLIMCOVL8000PC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
8000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 144,25*
€ 178,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,80*
€ 178,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,52*
€ 181,22*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,90*
€ 188,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 156,49*
€ 192,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.