Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x38x1mm SLOINSLIMCOVL20000PCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLOIN slim COV L20000 PCO Abdeckung
SLOIN slim COV L20000 PCO Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-I809H07
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abblendung SLOTLIGHT Kst 20000x38x1mm SLOINSLIMCOVL20000PCO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abblendung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
38 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Länge:
20000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.083,77*
€ 1.216,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.087,14*
€ 1.216,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.107,34*
€ 1.242,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.198,85*
€ 1.331,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.331,82*
€ 1.584,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,96*
€ 1.569,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,81*
€ 1.508,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,55*
€ 1.467,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.198,85*
€ 1.426,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.