Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionszange FIPW 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FIPW2000 Kabel-Crimper Schwarz
Preisner FIPW2000 Kabel-Crimper Schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-16419750
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     216301
EAN/GTIN:
     4031136044220
Suchbegriffe:
F-Stecker
televes f- stecker
f-stecker

Kompressionszange FIPW 2000

FIPW 2000 Kompressionszange für F / IEC -Kompressionsstecker FPS0729 - FPS0837 - FPS 2000 - KPS1000- IPK2000 - IPS2000 ( Mini-, Midi- und Standard- Koaxkabel )
Weitere Informationen:
Geeignet für BNC-Stecker:
nein
Geeignet für D-Sub-Stecker:
nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
ja
Geeignet für F-Stecker:
nein
Geeignet für LSA-Plus:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Geeignet für Schwachstromverbinder:
nein
Geeignet für ST-Stecker:
nein
Geeignet für SC-Stecker:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,86*
€ 65,01*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 52,57*
€ 67,87*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,78*
€ 69,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,26*
€ 69,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,44*
€ 72,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.