Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxkabel konfektioniert FF-Quick 1,5m Stecker Winkelstecker ws 75Ohm FS-FSW2015


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FS-FSW2015 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Preisner FS-FSW2015 Koaxialkabel 1,5 m F IEC Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I811B94
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     3853
EAN/GTIN:
     4031136022198
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Koaxkabel konfektioniert FF-Quick 1,5m Stecker Winkelstecker ws 75Ohm FS-FSW2015
Weitere Informationen:
Abschirmung:
dreifach geschirmt
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Winkelstecker
Farbe:
weiß
Impedanz:
75 Ohm Ohm
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
1.5 m m
Schirmungsmaß:
120 dB dB
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F-Quick
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, televes f- stecker, f-stecker kabel, Anschlusskabel, Antennen-Anschlusskabel, Antennenkabel, Antennenleitung, BNC-Kabel, CATV-Kabel, Fernsehanschlusskabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung, Konfektioniertes Koaxkabel, Radioanschlusskabel, Sat-Anschlusskabel, TNC-Kabel, TV-Anschlussleitung, Verlängerungskabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,15*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 7,93*
€ 11,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 11,20*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.