Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioleitung Eca LS 2x1,5 SP100 Igel Ader-Kennzeichnung: Farbe LS215T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I811C90
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496011
EAN/GTIN:
     8424450198766
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 1,5mm² t...
Audioleitung Eca LS 2x1,5 SP100 Igel Ader-Kennzeichnung: Farbe LS215T
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
farblos
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kabelgeometrie:
flach
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Leitung, Litzenleitung, LSP, NYFAD, NYFAZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 76,324*
€ 86,474*
€ 5,00*
ab € 81,09*
€ 91,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,925*
€ 96,185*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,185*
€ 114,46015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,755*
€ 113,94845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,575*
€ 110,16425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,865*
€ 108,12935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,925*
€ 101,06075
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,84925* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.