Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audioleitung Eca LS 2x0,75 SP100 sw Ader-Kennzeichnung: Farbe LS275SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I811D04
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     496002
EAN/GTIN:
     8424450198742
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
100m lautsprecherkabel 2 x 0,75mm² ...
Audioleitung Eca LS 2x0,75 SP100 sw Ader-Kennzeichnung: Farbe LS275SW
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Außendurchmesser ca.:
4.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Kabelgeometrie:
flach
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Leitung, Litzenleitung, LSP, NYFAD, NYFAZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 41,524*
€ 54,324*
€ 5,46*
ab € 43,96*
€ 57,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 45,973*
€ 60,363*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,363*
€ 71,83197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,213*
€ 70,46347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,573*
€ 67,32187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,333*
€ 63,46627
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,943*
€ 61,81217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,973*
€ 54,70787
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,45973* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.