Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastrohr 0,75m Ø42mm W2mm MAV75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Televes MAV75 Montage-Kit
Televes MAV75 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-I811D32
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     X2195
EAN/GTIN:
     4031136001476
Suchbegriffe:
Antennen-Mastverlängerung
Antennenmast
Antennenmastrohr
Antennenrohr
Mastrohr 0,75m Ø42mm W2mm MAV75
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastrohr
Durchmesser:
42 mm mm
Länge:
0.75 m m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Wandstärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Antennenstandrohr, TV-Antenne, UKW Antenne, VHF Antenne, preisner ukw antenne, ukw antenne, Gelenkmast, Mastrohr, Schiebemast, Standrohr, Steckmast, Unterdachmast, Unterdach-Mast
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,69*
€ 70,65*
€ 5,46*
ab € 55,84*
€ 70,81*
€ 3,50*
ab € 57,06*
€ 72,22*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 58,33*
€ 73,69*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 62,70*
€ 79,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.