Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentskasten m.Werkz 50st Iso.Kabelverb PPS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I811E10
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     216401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierwerkzeug-Sortiment
F-Stecker
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentskasten m.Werkz 50st Iso.Kabelverb PPS2000
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Gesamtstückzahl:
50
Höhe:
0 mm
Isolierte Kabelverbindungen:
ja
Mit Werkzeug:
ja
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, f-stecker, Aderendhülse, Aderendhülsen-Sortiment, Endhülse, Flachsteckverbindung, Isolierte Aderendhülse, Kabelschuh, Kabelschuh-Sortiment, Leerkasten, Montage-Set, Sortimentskasten für Anschluss- und Verbindungstechnik, Stahlblechkasten, Steckverbindung, Streudose, Zwillingsaderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,84*
€ 99,14*
€ 5,00*
ab € 100,93*
€ 104,34*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 105,36*
€ 108,90*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 105,42*
€ 109,02*
€ 3,50*
ab € 107,85*
€ 111,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
216402
ab € 140,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.