| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I826J56 Herst.-Nr.: 21640 EAN/GTIN: 5906006216405 |
| |
|
| | |
| Gas-Kochfeld autark emaill 590x55mm ST KMG734060S Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | Gasflamme | Ausführung: | Einbau | Breite: | 590 mm mm | Einbaubreite: | 590 - 590 mm mm | Einbautiefe: | 520 - 520 mm mm | Hauptoberflächenwerkstoff: | Stahl, emailliert | Lage der Steuerung: | oben rechts | Rahmenausführung: | rahmenlos | Tiefe: | 55 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kochfeld gas, kochfelder, amica kochfeld, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Induktionskochfeld, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 196,55* | € 239,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,28* | € 241,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,60* | € 248,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 206,40* | € 250,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|