| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I826J57 Herst.-Nr.: 21643 EAN/GTIN: 5906006216436 |
| |
|
| | |
| Induktionsfeld autark fl.bünd 300x68mm KMI751100C Weitere Informationen: | | Art der Kochstellen: | Induktion | Ausführung: | Einbau | Breite: | 300 mm mm | Einbaubreite: | 300 - 300 mm mm | Einbautiefe: | 522 - 522 mm mm | Elektroanschlusswert: | 3700 W | Hauptoberflächenwerkstoff: | Glaskeramik | Lage der Steuerung: | oben rechts | Rahmenausführung: | flächenbündig | rahmenlos | Tiefe: | 68 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 166,29* | € 201,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,38* | € 202,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 169,49* | € 205,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,15* | € 210,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|