Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark fl.bünd Zweikreisz 780x49mm KMI772680C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 772 680 C
EB-Autark-Kochfeld Indukt. 77cm KMI 772 680 C
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I826J61
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     21575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion
Induktionsfeld autark fl.bünd Zweikreisz 780x49mm KMI772680C
Weitere Informationen:
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
780 mm mm
Einbaubreite:
780 - 780 mm mm
Einbautiefe:
522 - 522 mm mm
Elektroanschlusswert:
7350 W
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Lage der Steuerung:
oben vorne
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Rahmenausführung:
flächenbündig | rahmenlos
Tiefe:
49 mm mm
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfeld, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 300,69*
€ 360,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 328,70*
€ 394,84*
Frei Haus
ab € 341,07*
€ 409,67*
Frei Haus
ab € 344,97*
€ 413,77*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,93*
€ 429,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,42*
€ 427,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,10*
€ 380,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.