Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter mt UP IP20 2p 1f 33029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905B62
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter mt UP IP20 2p 1f 33029
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,42*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,82*
€ 5,66*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.