Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Strahler 60LEDs 120° IP65 100W 100-240V 33893


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905C35
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33893
EAN/GTIN:
     4034451338937
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
LED Strahler
LED-Fluter
IR-Strahler 60LEDs 120° IP65 100W 100-240V 33893
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
0 mm
Gesamtlänge:
365 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenleistung:
100 W
Lampenspannung:
100 - 240 V
Mittlere Nennlebensdauer:
35000 h
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, ir-scheinwerfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 539,62*
€ 625,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 541,97*
€ 626,19*
Frei Haus
ab € 543,23*
€ 631,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 628,00*
€ 721,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 696,62*
€ 794,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,30*
€ 858,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,41*
€ 846,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,15*
€ 809,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,45*
€ 787,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,00*
€ 747,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.