Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonlampe T5,5K 24V gn Röhre Ø5,6x22mm einseitig gesockelt 35060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905C86
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35060
EAN/GTIN:
     4034451350601
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
Telefonlampen
Telefonlampen T5,5k
Telefonlampe T5,5K 24V gn Röhre Ø5,6x22mm einseitig gesockelt 35060
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5.6 mm mm
Farbe:
grün
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Gesamtlänge:
22 mm mm
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
0 - 0 W W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Sockel:
T 5,5K
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: telefonlampe t5,5k 24v, telefonlampen t5 5k, telefonlampen 24v, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,42*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.