| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I905G07 Herst.-Nr.: 57696 EAN/GTIN: 4034451576964 |
| |
|
| | |
| LED-Kleinlampenset E10 3x0,1W 8-34V mt Kerze 57696 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 13.5 mm mm | Farbe: | weiß | Gesamtlänge: | 45 mm mm | Lampenform: | Kerze | Lampenleistung: | 0.1 - 0.1 W W | Lampenspannung: | 8 - 34 V V | Sockel: | E10 | Technologie: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E10, Sockel E10, kerzenform e10 led, leuchtmittel e10 led, leuchtmittel e10, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,39* | € 13,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,40* | € 13,70* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,66* | € 15,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,46* | € 16,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,61* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,82* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|