Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil gr Alu L1500mm 58189


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-I905G12
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58189
EAN/GTIN:
     k.A.
Alu-Profil gr Alu L1500mm 58189
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Breite:
13 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 14,29*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,65*
€ 18,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,87*
€ 44,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.