Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 55W 3000K 2G13 Ring 830 4200lm farblos Ø16mm 302mm 68842


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 55W 3000K 2G13 Ring 830 4200lm farblos Ø16mm 302mm 68842
Artikel-Nr.:
     262-I905H85
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68842
EAN/GTIN:
     4034451688421
Suchbegriffe:
2G13 Leuchtmittel
2G13 Sockel
Leuchtmittel 2G13
Sockel 2G13
Leuchtstofflampe 55W 3000K 2G13 Ring 830 4200lm farblos Ø16mm 302mm 68842
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
3000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Ring
Lampenleistung:
55 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
4200 lm lm
Länge:
302 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Ringdurchmesser:
0 mm mm
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
2G13
Weitere Suchbegriffe: 2GX13 Leuchtmittel, 2GX13 Sockel, Leuchtmittel 2Gx13, Sockel 2GX13, Leuchtstofflampe 2G13, Leuchtstofflampe Sockel 2G13, Leuchtstofflampe 2GX13, Leuchtstofflampe Sockel 2GX13, Leuchtstofflampe U-Form, Leuchtstoffröhre U-Form, Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Leuchtstofflampe Ringform, Leuchtstofflampe Rund, Leuchtstoffröhre Rund, Neon Rohr Rund, Neonlampe Rund, Neonrohr Rund, Neonröhre Rund, scharnberger+has. leuchtstofflampe ringform, leuchtstofflampe 2gx13, leuchtstoffröhre rund 2700k, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.