Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 60-600W ohmsch UP 88445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenanschnittdimmer Glühlampen 60-600W 88445
Phasenanschnittdimmer Glühlampen 60-600W 88445
Artikel-Nr.:
     262-I905I39
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88445
EAN/GTIN:
     4034451884458
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampe Matt
matte Glühlampe
halogen dimmer
Dimmer DrehDruckkn 60-600W ohmsch UP 88445
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 230 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
33 mm
Gerätetiefe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Unterputz
Nennleistung ohmsche Last:
60 - 600 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,45*
€ 38,99*
€ 5,46*
ab € 28,52*
€ 39,24*
€ 3,90*
ab € 29,46*
€ 40,40*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,54*
€ 45,73*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,78*
€ 49,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.