Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 20-315W ohmsch UP 88448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenabschnittdimmer 88448
Phasenabschnittdimmer 88448
Artikel-Nr.:
     262-I905I42
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     88448
EAN/GTIN:
     4034451884489
Suchbegriffe:
Dimmer
halogen dimmer
dimmer
Dimmer DrehDruckkn 20-315W ohmsch UP 88448
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Farbe:
grau
Frequenz:
50 - 230 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
33 mm
Gerätetiefe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Montageart:
Unterputz
Nennleistung ohmsche Last:
20 - 315 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,73*
€ 49,55*
€ 5,46*
ab € 37,04*
€ 49,81*
Frei Haus
ab € 38,08*
€ 51,17*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,33*
€ 55,33*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,78*
€ 63,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.