Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchpanel 24f SC 1HE OS2 m.Pigtails 19Zoll BA71223.48


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-I908I75
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     BA71223.48
EAN/GTIN:
     4049759075453
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
LWL Pigtail
Patchpanel
Breakoutbox
LWL-Patchpanel 24f SC 1HE OS2 m.Pigtails 19Zoll BA71223.48
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau
Faserart:
Singlemode
Faserklasse:
OS2
Höhe:
44.5 mm mm
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
ja
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp außen:
SC
Steckverbindertyp innen:
SC
Tiefe:
244 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Spleißbox, lwl pigtail sc os2, lwl patchpanel, lwl pigtail sc, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleißbox, 19 Zoll-Spleißschublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, FO-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleißbox, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleißbox, LWL-Wandverteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Spleißboxgehäuse, Spleißgehäuse, Spleiß-Schublade, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,11*
€ 178,27*
Frei Haus
ab € 151,71*
€ 178,32*
Frei Haus
ab € 160,57*
€ 188,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 199,52*
€ 227,88*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,18*
€ 269,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,32*
€ 251,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.