Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißkassette 48f 48spleiß m.Spleißhalt Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71901.48OM4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-I908I82
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     BA71901.48OM4
EAN/GTIN:
     4049759139988
Suchbegriffe:
LWL Pigtail
Breakoutbox
Spleißbox
Spleißkassette
Spleißkassette 48f 48spleiß m.Spleißhalt Mit Spleißhalter 483x44,5x244mm BA71901.48OM4
Weitere Informationen:
Breite:
483 mm mm
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
48
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
48
Höhe:
44.5 mm mm
Länge:
244 mm mm
Mit Spleißhalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail, Glasfaserkassette, Kombikassette, Komfort-Spleißkassette, LWL-Kassette, Postnorm-Spleißkassette, Spleißcassette, Spleißkassettensystem, Spleißmodul, Standard-Spleißkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 175,43*
€ 212,90*
€ 3,50*
ab € 175,31*
€ 212,92*
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 212,93*
Frei Haus
ab € 187,02*
€ 221,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,75*
€ 230,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,56*
€ 274,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,33*
€ 271,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,75*
€ 231,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.