Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweis-Folie Kst si selbstkl Hinweistext Mit Warn-Hinweistext 3710691


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hinweisschild f.Feuer-/Rauchs.tür 3710691
Hinweisschild f.Feuer-/Rauchs.tür 3710691
Artikel-Nr.:
     262-I924A59
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     3710691
EAN/GTIN:
     4260432551037
Suchbegriffe:
Hinweisschild
Informationsschild
Orientierungsschild
Piktogramm
Hinweis-Folie Kst si selbstkl Hinweistext Mit Warn-Hinweistext 3710691
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
105 mm
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Höhe:
52 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,77*
€ 5,00*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,00*
1
€ 5,00*
ab € 4,21*
€ 6,28*
1
€ 3,90*
ab € 4,77*
€ 7,07*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.