| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I924C00 Herst.-Nr.: 5000350 EAN/GTIN: 4260432550535 |
| |
|
| | |
| Brandmeldesockel Aufb Ø80mm ws H33mm 143A Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 80 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 33 mm | Montageart: | Aufbau | VdS-Klasse: | ohne |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,91* | € 16,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,93* | € 16,68* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 12,08* | € 16,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,29* | € 18,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,33* | € 18,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|