Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türhaftmagnet 490N 24V DC Aufb eckig Kst f.Boden Geeignet für Bodenmontage THM413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türhaftmagnet 490N / 63mA THM 413
Türhaftmagnet 490N / 63mA THM 413
Artikel-Nr.:
     262-I924D52
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     6500002
EAN/GTIN:
     4260432551969
Suchbegriffe:
Türhaftmagnet
Türhaltemagnet
Türhaftmagnet 490N 24V DC Aufb eckig Kst f.Boden Geeignet für Bodenmontage THM413
Weitere Informationen:
Bauform:
eckig
Betriebsspannung:
24 - 24 V V
Breite:
121 mm
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Haftkraft:
490 - 490 N N
Höhe:
120 mm
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Montageart:
Aufbau
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Aufhaltung, Haftmagnet, Haftmagnet für Türfeststellanlage, Haltemagnet, Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,66*
€ 116,50*
€ 5,00*
ab € 100,39*
€ 119,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,92*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 124,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 103,12*
€ 125,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hekatron
6500102
ab € 25,32*
Zubehör
Hekatron
6500023
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.