Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm BF523LMB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
BF523LMB3, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     262-I929J77
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BF523LMB3
EAN/GTIN:
     4242003903261
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle EB 20l 800W sw 5stuf Ø270mm BF523LMB3
Weitere Informationen:
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anschlusswert:
1270 W
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Automatikprogramme:
ja
Bauart:
einbaufähig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
495 mm mm
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
270 mm
Garraumfassungsvermögen:
20 l l
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Höhe:
382 mm mm
Max. Mikrowellenleistung:
800 W W
Spannung:
220 - 230 V
Steuerung:
elektronisch
Tiefe:
335 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, mikrowelle siemens, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,49*
€ 304,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 320,86*
€ 379,66*
Frei Haus
ab € 323,37*
€ 381,26*
Frei Haus
ab € 332,07*
€ 389,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 338,61*
€ 398,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,82*
€ 407,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,86*
€ 381,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.